Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Nadstavbová čeľusť hliník, mäkká pre rýchlovýmenný systém čeľustí 250

Č. pol.: 362654 250

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Výška čeľusti h 45 mm
Systém 3
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362654 250
Číslo výrobcu 3-250-AL-N

Popis

Prevedenie:

SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čeľustí na širokej škále zverákov.
Iné šírky čeľustí na vyžiadanie.

Výhoda:

  • Najrýchlejšia výmena čeľustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.
  • Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.
  • Použitie horných čeľustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čeľustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.
  • Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.

Funkce:

Rýchle a jednoduché nacvaknutie horných čeľustí na základné čeľuste. Nie je potrebné únavné skrutkovanie čeľustí na zverák.

Materiál:

Hliník so strednou pevnosťou.

Vhodné pro:

Základné čeľuste č.362635 veľ. 1; 2; 3; 5; 8.; 10 a č.361132 veľ. 100; 125 (systém 3).