{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 65 mm | |
maximálny rozsah upínania b | 100 mm | |
Výška čeľusti C | 37 mm | |
Celková dĺžka a | 220 mm | |
Celková šírka B | 65 mm | |
Hmotnosť | 4,3 kg | |
Druh produktu | Zverák na kontrolu |
Číslo položky | 363550 65 | |
EAN/GTIN | 4045197313560 | |
Číslo výrobcu | B 60 15 0 0002 |