Pár prizmatických čelistí Oceľ tvrdená 125

Č. pol.: 360540 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 125,6 mm
Výška čeľusti h 39,8 mm
Dĺžka čeľustí l 15 mm
vhodné pre farebný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360540 125
EAN/GTIN 4250364401487
Číslo výrobcu 6921884036500

Popis

Použitie:

Upínanie okrúhlych dielov, vertikálne 16 − 74 mm; horizontálne 12 − 40 mm.