{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 80 mm | |
Výška čeľusti h | 40 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 60 mm | |
Dĺžka l1 | 12 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xpent0 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361124 80C | |
EAN/GTIN | 4045197849038 |