Predsadzovacia čeľusť Gripp 125

Č. pol.: 362392 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 125 mm
Šírka čeľustí b 12 mm
Výška čeľusti h 40 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD zverák
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362392 125
EAN/GTIN 4045197973108

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeľuste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily.
Reverzná čeľusť s 2 stupňami upnutia. Jeden stupeň upnutia s výškou 3 mm a jeden stupeň upnutia s výškou 5 mm.