{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 125 mm | |
Hmotnosť | 18,5 kg | |
Celková dĺžka L | 345 mm | |
Rozsah upínania b | 150 mm | |
Výška základného telesa G | 40 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | modulárny HOLEX 125 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362110 125 | |
EAN/GTIN | 4045197708229 |