Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Horná čeľusť na šírku 125 mm, hliník 200

Č. pol.: 362644 200

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška čeľusti h 45 mm
Dĺžka čeľustí l 98 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362644 200

Popis

Prevedenie:

Nadstavbové čeľuste rôznych šírok zo stredne pevného eloxovaného hliníka alebo cementačnej ocele.

Výhoda:

  • Použitie čeľustí nezávisle od výrobcu. Výmena nadstavbových čeľustí z Allmatic na Garant, na Röhm, na Gressel atď.
  • Prestavba v čo najkratšom čase - rýchla výmena nadstavbových čeľustí.
  • Zvýšenie času prevádzky stroja vďaka minimálnemu času prípravy.
  • Mimoriadne flexibilné použitie.

Funkce:

Rýchle a jednoduché nacvaknutie horných čeľustí na základné čeľuste. Nie je potrebné únavné skrutkovanie čeľustí na zverák.

Použitie:

Základné čeľuste na montáž na vhodný zverák v kombinácii s vhodnými rýchlovýmennými hornými čeľusťami.

Rozsah dodávky:

1 nadstavbová čeľusť.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.