Dvojitý upínací hrniec 138

Č. pol.: 360028 138
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Prídržná sila 40 kN
⌀ upínacieho hrnca d 138 mm
Existuje indexovací otvor áno
Výška H 150 mm
Druh produktu Upínací hrniec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360028 138
EAN/GTIN 4045197812834

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na voľné umiestnenie obojstranného upínacieho hrnca na rastrových doskách, upínacích vežiach atď. Takto zmeníte závitové puzdro na na rastrovej doske na definovaný nulový alebo referenčný bod!

Rozsah dodávky:

2 upínacie hrnce, 2 spojovacie zástrčky.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025.

Poznámka:

Ďalšie výšky do 200 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ZeroClamp"