{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 80 mm | |
Výška čeľusti h | 25 mm | |
Výška h2 | 12,5 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xpent0; Xpent1-2 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361148 80 | |
EAN/GTIN | 4045197809605 |