5-osový zverák Xpent

Č. pol.: 361100
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Flexibilný modulárny upínací systém.
  • Všetky funkčné povrchy sú kalené a brúsené.
  • Upínacia sila do 40 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
  • Oba upínacie moduly je možné na základnú lištu umiestniť samostatne.
  • Variabilný rozsah upínania alebo prestavenia.
  • Presnosť opakovania < 0,01 mm.
  • Vrátane otvorov 18M16 pre upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Použitie:

Ideálne na skutočné 5-stranné obrábanie.
V kombinácii s rôznymi čeľusťami je možné bežné upínanie s hladkým povrchom a upínanie neobrobených dielov.

Rozsah dodávky:

Základná lišta, vreteno, predĺženie vretena, kľuka/šesťhranný skrutkovač (pre typ 1S), upínací modul fixný, upínací modul mobilný.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110, stredová čeľusť č. 361111, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120, úpinky č. 361165, momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, nástavec skrutkovača č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nadstavbové čeľuste č. 361123 - 361137.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 361123361137 a predsadzovacie čeľuste č. 361140361151 nie sú súčasťou dodávky. Pri upínaní S4 je potrebné ďalšie predĺženie vretena č. 361120. Pre dokonalé premazanie náradia odporúčame viacúčelový tuk č. 083592 PLUS.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka