Prevedenie:
Nástroje sa prednastavia nastavením dĺžky na 20 - 125 mm a držia sa bez použitia sily prostredníctvom upínacej pružiny v kliešťach.
Výhoda:
Prednastavenie voľných dĺžok nástrojov do 125 mm, úspora času prostredníctvom jednoduchého ovládania, žiadne „prepadnutie“ nástrojov, napr. pri zmršťovacích upínačoch, vysoká stabilita, vysoký bezpečnostný štandard.
Použitie:
Nástroje sa môžu na 0,5 mm presne prednastaviť, vhodné pre všetky upínače nástrojov (ako napr. zmršťovacie skľučovadlo, klieštinové upínacie skľučovadlo ER, Weldon atď.).
Vhodné pro:
Všetky bežné valcové nástroje s ⌀ 3 − 20 mm.