Značkovač

Č. pol.: 358740
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Puzdro z hliníka so stopkou Weldon. Plynulé nastavenie predpínacej sily. Hĺbka seku 0,1 − 0,3 mm.

Výhoda:

Zhutnenie povrchu, aby nedochádzalo k oslabeniu alebo porušeniu materiálu. Rýchlosť označovania zodpovedá maximálnemu posuvu. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, čim sa predĺži životnosť špeciálnej ihly. Vhodné na označovanie okrúhlych povrchov. Na použitie na sústruhu. Vysoká procesná bezpečnosť. Rýchla výmena ihiel rýchlym vytiahnutím. Nerovnosti obrobkov až do 7 mm (podľa konkrétneho vyhotovenia) budú kompenzované.

Použitie:

Na značenie širokej škály materiálov, ako sú hliník, titán, oceľ, bronz, meď, mosadz, plasty atď. S menším hrotom ihly je možné značiť povrch s tvrdosťou až 57 HRC.

Rozsah dodávky:

Veľ. 12 − vrátane 3 ihiel č. 358745 Veľ. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Veľ. 20 − vrátane 3 ihiel č. 358745 Veľ. 0,3 − 0,6 − 1,0.