Upínač nástrojov pre prípravok na montáž nástroja HSK-A

Č. pol.: 358666
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Znak:
  • Upínač nástroja 4×90° indexovateľný.
  • Všetky adaptéry s upínacou skrutkou.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.
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
    pre veľkosť upínania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka