Montážny prípravok s valčekmi 25

Č. pol.: 358695 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväzok-⌀ 25 mm
vhodné pre upínač HSK 25
Druh produktu Montážna pomôcka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358695 25
EAN/GTIN 2050001707123
Číslo výrobcu 4980200

Popis

Použitie:

Pre jednoduché a bezpečné uchytenie upínačov nástrojov na zväzku prostredníctvom koliesok na montáž a demontáž rezných nástrojov - trecou silou, preto samoupínacie a ideálne pre HSK tvary E a F, ako aj upínače na polygónovú stopku.

Vhodné pro:

Pre všetky bežné upínače nástrojov ako SK (DIN 69871),
HSK (tvary A, B, C, D, E, F),
polygónové stopky, MAS/BT (JIS B 6339) a CAT (ANSI B5.50).
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
    Zväzok-⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka