Držiak náradia pre základné zariadenie Tool Boy PSC 50

Č. pol.: 358625 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 50 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358625 50
EAN/GTIN 2050001920034
Číslo výrobcu P400137

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Poznámka:
  • Upínanie nástrojov 8×45° indexovateľné.
  • Montáž bez opätovného upnutia, to znamená žiadne poškodenie kužeľa.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.