Dátová spona pre upínače nástrojov

Č. pol.: 359140

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 3,37 €
  • Od 10
    Od 2,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 953 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Flexibilný plast s aretačnou pomôckou.
  • Existujúci povrch na nalepenie štítku (veľ. 25×54 mm).

Výhoda:

  • Na vsadenie do drážky chápadla nástroja.
  • Po prednastavení nástrojov sa vytlačia etikety s nameranými rozmermi a nalepia sa na dátovú sponu.

Použitie:

  • Rušivé ručné popisovanie a mazanie mier už nie je potrebné.
  • Čisto a poupratované (žiadne lístky nie sú potrebné!).

Vhodné pro:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, tvar A, B, E, F, T.
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
    pre ⌀ zväzku nástrojov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka