Náhradný kotúč pre držiak pílového listu 50

Č. pol.: 345561 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre pílový kotúč ⌀ d1 50 mm
Druh produktu Upínacia stopka pílových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345561 50
EAN/GTIN 2050001786319

Popis

Vhodné pro:

Upínacie stopky pílových kotúčov č. 345510 a 345555.
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
    pre pílový kotúč ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka