• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Predĺžené MK redukčné púzdro 2/1

Č. pol.: 343520 2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20 mm
Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 76 mm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 343520 2/1
EAN/GTIN 4045197295095

Popis

Prevedenie:

Vonkajší kužeľ brúsený.
Predĺžené redukčné puzdro (vnútorný kužeľ menší ako vonkajší kužeľ).

Norma:

Podobne ako DIN 2187.
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
    MK vonkajší / vnútorný Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka