{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 65/12 | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 34 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 61,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 68 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,056 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341000 65/12 | |
EAN/GTIN | 4045197308306 | |
Číslo výrobcu | 100 0065 B12 0 |