Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo 65/10

Č. pol.: 341000 65/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 65/10
Rozsah upínania 0,5 mm - 6,5 mm
Vonkajší ⌀ 34 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 61,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 68 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 10
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 10,094 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341000 65/10
EAN/GTIN 4045197308290
Číslo výrobcu 100 0065 B10 0

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové vŕtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka