{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 160/16 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 95,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 109 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341000 160/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308351 | |
Číslo výrobcu | 100 0160 B16 0 |