{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ napnutia | 9,5 mm | |
Upínač | SK 42 | |
Rozsah upínania | 8 mm - 10,5 mm | |
Plocha upnutia | priečne drážky | |
Tvrdosť | 60 HR | |
Profil | oblé | |
Dĺžka L | 47 mm | |
Druh produktu | Upínacia hlava |
Číslo položky | 329912 9,5 | |
Číslo výrobcu | SK42BZIR9,5 |