{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 5 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 107 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 82,575 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 17,2 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312705 200/5 | |
EAN/GTIN | 4019208026022 | |
Číslo výrobcu | 185541 |