• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 315

Č. pol.: 312976 315
Nastavte cenu 3 ks (86,21 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 110 mm
Šírka B 32 mm
Výška H 40 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Závit M12
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312976 315
EAN/GTIN 4062406155001

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.