Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 250

Č. pol.: 312976 250
Nastavte cenu 3 ks (56,89 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 92 mm
Šírka B 28 mm
Výška H 36 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Závit M12
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312976 250
EAN/GTIN 4062406154998

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.