• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 200

Č. pol.: 312976 200
Nastavte cenu 3 ks (47,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 200 mm
Dĺžka L 79 mm
Šírka B 25 mm
Výška H 33 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Závit M10
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312976 200
EAN/GTIN 4062406154981

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.