Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 315

Č. pol.: 312981 315
Nastavte cenu 3 ks (50,17 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 120 mm
Šírka B 37 mm
Výška H 55 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312981 315
EAN/GTIN 4062406155056

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.