Súprava blokových čeľustí 3-dielna, mäkká 125

Č. pol.: 312971 125
Nastavte cenu 3 ks (26,01 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 125 mm
Dĺžka L 51 mm
Šírka B 20 mm
Výška H 40 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312971 125
EAN/GTIN 4062406154899

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka