{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 400 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 32 mm | |
Šírka drážky A | 26 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 54 mm | |
Šírka priehradky D | 12 mm | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313207 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929037 | |
Číslo výrobcu | 0159103 |