Súprava základných čeľustí 3dielna, šikmé ozubenie

Č. pol.: 313200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na upnutie tvrdých alebo mäkkých nadstavbových čeľustí. Upevňovacie skrutky pre nadstavbové čeľuste sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.