{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 42 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 30 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | |
Šírka drážky D | 16 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313755 250 | |
EAN/GTIN | 2050002054448 | |
Číslo výrobcu | 0132602 |