Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 210

Č. pol.: 313755 210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 210 mm
Dĺžka L 102 mm
Šírka B 35 mm
Výška H 40 mm
Vzdialenosť otvorov a 20 mm
Vzdialenosť otvorov b 25 mm
Šírka drážky D 14 mm
pre závity DIN 912 M12
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313755 210
EAN/GTIN 2050001929785
Číslo výrobcu 0132601

Popis

Prevedenie:

Zošikmené pre malé upínacie ⌀.
Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.
Nadstavbové čeľuste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.