• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 254

Č. pol.: 313745 254
Nastavte cenu 3 ks (23,89 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
563 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 254 mm
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 40 mm
Vzdialenosť otvorov a 30 mm
Vzdialenosť otvorov b 30 mm
Šírka drážky D 16 mm
pre závity DIN 912 M12
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313745 254
EAN/GTIN 4062406699307

Popis

Prevedenie:

Nadstavbové čeľuste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°.
Jemne frézovaná drážka a ozubenie nebrunované.
Zošikmené pre malé upínacie ⌀.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.