{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 39 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
pre závity DIN 912 | M16 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313725 315/21 | |
EAN/GTIN | 4062406699277 |