Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 250

Č. pol.: 313475 250
Nastavte cenu 3 ks (28,48 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 120 mm
Šírka B 50 mm
Výška H 50 mm
Vzdialenosť otvorov a 20 mm
Vzdialenosť otvorov b 28 mm
Šírka drážky D 21 mm
pre závity DIN 912 M16
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313475 250
EAN/GTIN 4019208193502

Popis

Prevedenie:

Upínacie čeľuste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.
Zošikmené pre malé upínacie ⌀.
Jemne frézovaná drážka a ozubenie, nebrunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na vyžiadanie.