• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 165

Č. pol.: 313415 165
Nastavte cenu 3 ks (21,17 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 165 mm
Dĺžka L 70 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 60 mm
Vzdialenosť otvorov a 15 mm
Vzdialenosť otvorov b 22 mm
Šírka drážky D 17 mm
pre závity DIN 912 M12
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313415 165
EAN/GTIN 2050001929471
Číslo výrobcu 0120102

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na vyžiadanie.