Štandardný upínací kľúč 160

Č. pol.: 317800 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ skľučovadla 160 mm
Štvorhran 10 mm
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317800 160
EAN/GTIN 4019208033839
Číslo výrobcu 107429

Popis

Použitie:

Pre sústružnícke skľučovadlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pre veľkosť skľučovadla 74 pozri kľúč s vnútorným šesťhranom č. 626000.
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
    pre ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka