• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Drážkový kameň zušľachtený 21

Č. pol.: 313805 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
Závit G M16
Vzdialenosť otvorov b 30 mm
Šírka drážky S 21 mm
Výška H 28 mm
Výška schodíka h 11,5 mm
vhodné pre fabrikát Röhm KFD-HE 315/21
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313805 21
EAN/GTIN 2050001929907
Číslo výrobcu 0146123

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Fabrikát Röhm KFD-HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.