Drážkový kameň zušľachtený 14

Č. pol.: 313805 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 70 Nm
Závit G M12
Vzdialenosť otvorov b 25 mm
Šírka drážky S 14 mm
Výška H 20,5 mm
Výška schodíka h 8,5 mm
vhodné pre fabrikát Röhm KFD-HE 210
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313805 14
EAN/GTIN 2050001929877
Číslo výrobcu 0146131

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Fabrikát Röhm KFD-HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.