Dĺžkový doraz pre sústruh 4

Č. pol.: 313145 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ vretena 31 mm - 39 mm
Dĺžka Upínací kľúč 600 mm
Druh produktu Dĺžkový doraz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313145 4
EAN/GTIN 4045197605788

Popis

Funkce:

Otáčaním upínacieho čapu sú 4 integrované upínacie čeľusti pritláčané k vnútornej stene.

Použitie:

Optimálna pomôcka pre automatickú fixáciu na každom mieste dutého vretena.

Rozsah dodávky:

Vrátane špeciálneho kľúča na upínacie čapy.

Poznámka:

Nevhodné pre automatické upínacie skľučovadlá s upínacou rúrou.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka