• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Upinací hrniec ZeroClamp 10148

Č. pol.: 360040 10148
Zľava
750,48 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Prídržná sila 25 kN
⌀ upínacieho hrnca d 120 mm
Existuje indexovací otvor áno
Druh produktu Upínací hrniec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360040 10148
EAN/GTIN 4045197415837

Popis

Prevedenie:

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka