Prevedenie:
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.
Použitie:
Môže sa používať horizontálne aj vertikálne. Upínanie obrobkov pomocou upínača nástrojov SK (DIN69871) (napr. ER, OZ atď.). Upínacia skrutka sa skrutkuje zdola cez adaptér na upevnenie držiaka nástroja. Vhodné najmä na malé filigránske alebo okrúhle obrobky.
Vhodné pro:
Upínacie hrnce ⌀ 90, ⌀ 120 príp. ⌀ 138 mm s indexovým otvorom.
Poznámka:
Upínací čap č.
360025 veľ. 14M12/90 pre ⌀ 90 mm.
Upínací čap č.
360025 veľ. 18M16 pre ⌀ 120 mm.
Upínací čap č.
360025 veľ. 18M16/138 pre ⌀ 138 mm.
Osobitne k tomu objednať!