Konzola ZeroClamp s 1 upínacím miestom 12810

Č. pol.: 360030 12810
Zľava
2675,44 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 12810
Šírka B 198 mm
Konštrukčná výška H 200 mm
Počet upínacích skrutiek 2
Pripojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360030 12810
EAN/GTIN 4045197416018

Popis

Prevedenie:

⌀ upínacieho hrnca 120 mm, indexovaný.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Vhodné pro:

Pre základné dosky s rozostupom 200.

Rozsah dodávky:

Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlospojka č. 360019, veľ. 10241 a veľ. 1003.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka