{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Rozstup otvorov e | 8,5-13,5 mm | |
Rozstup otvorov f | 23 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 4,5 mm | |
Výška zovretia H | 18 mm | |
Prídržná sila P1 | 500 N | |
Prídržná sila P2 | 700 N | |
Plná výška | 81 mm | |
Celá dĺžka | 49 mm | |
Upínacia skrutka | M4×25 mm | |
Typ výrobku | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 0 | |
EAN/GTIN | 4020772007737 | |
Číslo výrobcu | 557301 |