Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie 14

Č. pol.: 375375 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6323
Rozmer drážky b1 stroja 14 mm
Rozmer drážky b2 zariadenia 20 mm
Výška H 14 mm
Výška H1 5,5 mm
Dĺžka 32 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375375 14
EAN/GTIN 4020772071844
Číslo výrobcu 71845

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku zboku do drážok. Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť. Pre stroj postačujú 2kusy, príp. 4kusy pri dvojitom upínaní.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.
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
    Rozmer drážky b1 stroja Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka