{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 30R | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Výška H | 57,5 mm | |
Výška upínania H1min. | 31,4 mm | |
Výška upínania H1max. | 32,6 mm | |
Závit M | M6 | |
Závit M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Rozmer E | 18 mm | |
maximálna upínacia sila | 800 N | |
max. ručná sila rukoväti | 150 N | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370086 30R | |
Číslo výrobcu | K0912.113232 |