{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16 | |
Dĺžka | 58 mm - 66 mm | |
Výška H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
maximálny uťahovací moment | 210 Nm | |
Upínacia sila | 80 kN | |
Druh produktu | Klinový upínač |
Číslo položky | 370024 M16 | |
Číslo výrobcu | 23250.0146 |