{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12 | |
Dĺžka | 42 mm - 49 mm | |
Výška H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
maximálny uťahovací moment | 85 Nm | |
Upínacia sila | 50 kN | |
Druh produktu | Klinový upínač |
Číslo položky | 370024 M12 | |
Číslo výrobcu | 23250.0142 |