• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Tlačný prvok DG

Č. pol.: 370097 DG
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7600D
Prevedenie hladká
Dĺžka L 36 mm
Šírka B 25 mm
Výška H 28 mm
Druh produktu Tlačný člen

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370097 DG
EAN/GTIN 4020772002800
Číslo výrobcu 554301

Popis

Vhodné pro:

Typ 4

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kolíku.