{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16 | |
Disk pazúra ⌀ D1 | 30,1 mm | |
Vnútorný šesťhranný disk SW1 | 12 mm | |
Dráha výstredníka S1 | 2,5 mm | |
Rozmer A | 15 mm | |
Výška disku H | 12,7 mm | |
Dĺžka závitu L | 27 mm | |
Upínacia sila | 27 kN | |
maximálny uťahovací moment | 88 Nm | |
Druh produktu | Upínacia svorka s excentrom |
Číslo položky | 370008 M16 | |
EAN/GTIN | 4046368875924 | |
Číslo výrobcu | 82592 |